Startseite

DIETZEL - DIE097052 Weitspannkabelbahn, 600x150x6000 mm, tau - 097052

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097052 Weitspannkabelbahn, 600x150x6000 mm, tau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802311

Artikelnummer

DIE097052

Herstellernummer

097052

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

76800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

WPL 150-60F Weitspannkabelbahn tauchfeuerverzinkt, L=6m B=0,6m A=768cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:150 mm, Breite:600 mm, Länge:6000 mm, Nutzbarer Querschnitt:76800 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt