Startseite

DIETZEL - DIE097049 Weitspannkabelbahn, 400x150x6000 mm, sen

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097049 Weitspannkabelbahn, 400x150x6000 mm, sen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801963

Artikelnummer

DIE097049

Herstellernummer

097049

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

150 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

51200 mm²

WPL 150-40S Weitspannkabelbahn senzimierverzinkt, L=6m B=0,4m A=512cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:150 mm, Breite:400 mm, Länge:6000 mm, Nutzbarer Querschnitt:51200 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige