Startseite

DIETZEL - DIE097016 Leitervertikalbogen, 600x60x350 mm, tauc - 097016

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097016 Leitervertikalbogen, 600x60x350 mm, tauc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801178

Artikelnummer

DIE097016

Herstellernummer

097016

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGVB 60-60F Kabelleiter-Vertikalbogen tauchfeuerverzinkt, B=0,6m H=60mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt