Startseite

DIETZEL - DIE097014 Leitervertikalbogen, 400x60x350 mm, tauc - 097014

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097014 Leitervertikalbogen, 400x60x350 mm, tauc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800928

Artikelnummer

DIE097014

Herstellernummer

097014

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGVB 60-40F Kabelleiter-Vertikalbogen tauchfeuerverzinkt, B=0,4m H=60mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:400 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt