DIETZEL - DIE097013 Leitervertikalbogen, 300x60x350 mm, tauc - 097013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
2000001800812
Artikelnummer
DIE097013
Herstellernummer
097013
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


