Startseite

DIETZEL - DIE097011 Leitervertikalbogen, 600x100x350 mm, tau - 097011

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097011 Leitervertikalbogen, 600x100x350 mm, tau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800607

Artikelnummer

DIE097011

Herstellernummer

097011

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGVB 100-60F Kabelleiter-Vertikalbogen tauchfeuerverzinkt, B=0,6mH=100mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt