DIETZEL - DIE097009 Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, tau - 097009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - verstellbar
Packung
1 ST
EAN
2000001800362
Artikelnummer
DIE097009
Herstellernummer
097009
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


