DIETZEL - DIE096995 Leiterkreuzung, 300x100x400 mm, Edelstah - 096995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 400 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
2000001803516
Artikelnummer
DIE096995
Herstellernummer
096995
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
400 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


