Startseite

DIETZEL - DIE096989 Leiterinnenbogen, 90A^, 500x100x400 mm,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096989 Leiterinnenbogen, 90A^, 500x100x400 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799635

Artikelnummer

DIE096989

Herstellernummer

096989

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGIB 100-50E Kabelleiterinnenbogen Edelstahl, R=0,4m B=0,5m H=100mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige