DIETZEL - DIE096987 Leiterinnenbogen, 90A^, 400x100x400 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001804308
Artikelnummer
DIE096987
Herstellernummer
096987
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


