Startseite

DIETZEL - DIE096983 Leiterinnenbogen, 90A^, 200x100x400 mm, - 096983

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096983 Leiterinnenbogen, 90A^, 200x100x400 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803905

Artikelnummer

DIE096983

Herstellernummer

096983

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

LGIB 100-20E Kabelleiterinnenbogen Edelstahl, R=0,4m B=0,2m H=100mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige