Startseite

DIETZEL - DIE096982 Leiterinnenbogen, 90A^, 600x60x400 mm, t - 096982

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096982 Leiterinnenbogen, 90A^, 600x60x400 mm, t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803806

Artikelnummer

DIE096982

Herstellernummer

096982

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGIB 60-60F Kabelleiterinnenbogen Edelstahl, R=0,4m B=0,6m H=60mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt