DIETZEL - DIE096980 Leiterinnenbogen, 90A^, 500x60x400 mm, t - 096980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
2000001803615
Artikelnummer
DIE096980
Herstellernummer
096980
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


