DIETZEL - DIE096979 Leiterinnenbogen, 90A^, 500x60x400 mm, E - 096979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
2000001803523
Artikelnummer
DIE096979
Herstellernummer
096979
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige