Startseite

DIETZEL - DIE096975 Leiterinnenbogen, 90A^, 300x60x400 mm, E - 096975

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096975 Leiterinnenbogen, 90A^, 300x60x400 mm, E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803110

Artikelnummer

DIE096975

Herstellernummer

096975

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGIB 60-30E Kabelleiterinnenbogen Edelstahl, R=0,4m B=0,3m H=60mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:300 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige