DIETZEL - DIE096972 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht, - 096972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 6000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
2000001802793
Artikelnummer
DIE096972
Herstellernummer
096972
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
6000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
24300 mm²


