Startseite

DIETZEL - DIE096969 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096969 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802489

Artikelnummer

DIE096969

Herstellernummer

096969

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

12200 mm²

LGGS 60-30F Kabelleiter schwer tauchfeuerverzinkt, Seitenholm gelocht,L=6m B= 0,3m A= 122cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:60 mm, Breite:300 mm, Länge:6000 mm, Nutzbarer Querschnitt:12200 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt