Startseite

DIETZEL - DIE096965 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096965 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802090

Artikelnummer

DIE096965

Herstellernummer

096965

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

16200 mm²

LGGS 60-40-3F Kabelleiter schwer tauchfeuerverzinkt, Seitenholm gelocht,L=3m B=0,4m A= 162cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:60 mm, Breite:400 mm, Länge:3000 mm, Nutzbarer Querschnitt:16200 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt