DIETZEL - DIE096936 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 600x100 - 096936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - geschweißt
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001802526
Artikelnummer
DIE096936
Herstellernummer
096936
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
48300 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt