Startseite

DIETZEL - DIE096932 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 400x100 - 096932

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096932 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 400x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802113

Artikelnummer

DIE096932

Herstellernummer

096932

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

100 mm

Breite:

400 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

32200 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGG 100-40F Kabelleiter tauchfeuerverzinkt, Seitenholm gelocht, L=6mB=0,4m A=322cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:100 mm, Breite:400 mm, Länge:6000 mm, Nutzbarer Querschnitt:32200 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt