DIETZEL - DIE096926 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 600x100 - 096926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
2000001801543
Artikelnummer
DIE096926
Herstellernummer
096926
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
48300 mm²