Startseite

DIETZEL - DIE096914 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x100 - 096914

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096914 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800393

Artikelnummer

DIE096914

Herstellernummer

096914

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

16100 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGG 100-20-3F Kabelleiter tauchfeuerverzinkt, Seitenholm gelocht, L=3mB=0,2m A=161cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:100 mm, Breite:200 mm, Länge:3000 mm, Nutzbarer Querschnitt:16100 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt