Startseite

DIETZEL - DIE096912 LeiterauAŸenbogen, 60A^, 600x60x1100 mm, - 096912

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096912 LeiterauAŸenbogen, 60A^, 600x60x1100 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800188

Artikelnummer

DIE096912

Herstellernummer

096912

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

1100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGAB 60-60F Kabelleiteraußenbogen tauchfeuerverzinkt, R=1,1m B=0,6mH=60mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Innenradius:1100 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt