DIETZEL - DIE096911 LeiterauAenbogen, 60A^, 500x60x1000 mm, - 096911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 60 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001800072
Artikelnummer
DIE096911
Herstellernummer
096911
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Innenradius:
1000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein