Startseite

DIETZEL - DIE096908 LeiterauAŸenbogen, 60A^, 200x60x700 mm, - 096908

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096908 LeiterauAŸenbogen, 60A^, 200x60x700 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799772

Artikelnummer

DIE096908

Herstellernummer

096908

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

700 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGAB 60-20F Kabelleiteraußenbogen tauchfeuerverzinkt, R=0,7m B=0,2mH=60mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:700 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt