Startseite

DIETZEL - DIE096907 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 600x100x1100 mm - 096907

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096907 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 600x100x1100 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799666

Artikelnummer

DIE096907

Herstellernummer

096907

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

1100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGAB 100-60F Kabelleiteraußenbogen tauchfeuerverzinkt, R=1,1m B=0,6mH=100mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:600 mm, Innenradius:1100 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt