Startseite

DIETZEL - DIE096906 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 500x100x1000 mm - 096906

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096906 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 500x100x1000 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799550

Artikelnummer

DIE096906

Herstellernummer

096906

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

1000 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGAB 100-50F Kabelleiteraußenbogen tauchfeuerverzinkt, R=1m B=0,5mH=100mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Innenradius:1000 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt