Startseite

DIETZEL - DIE096905 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 400x100x900 mm, - 096905

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096905 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 400x100x900 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799444

Artikelnummer

DIE096905

Herstellernummer

096905

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Innenradius:

900 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGAB 100-40F Kabelleiteraußenbogen tauchfeuerverzinkt, R=0,9m B=0,4mH=100mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:400 mm, Innenradius:900 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt