Startseite

DIETZEL - DIE096903 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 200x100x700 mm, - 096903

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096903 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 200x100x700 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799215

Artikelnummer

DIE096903

Herstellernummer

096903

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

700 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGAB 100-20F Kabelleiteraußenbogen tauchfeuerverzinkt, R=0,7m B=0,2mH=100mm Richtungsänderung:horizontal, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:700 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt