DIETZEL - DIE096899 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 500x60x400 mm - 096899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 400 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
2000001803967
Artikelnummer
DIE096899
Herstellernummer
096899
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


