DIETZEL - DIE096897 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 400x60x400 mm - 096897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 400 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
2000001803769
Artikelnummer
DIE096897
Herstellernummer
096897
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


