DIETZEL - DIE096888 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 400x100x400 m - 096888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 400 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
2000001802854
Artikelnummer
DIE096888
Herstellernummer
096888
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


