Startseite

DIETZEL - DIE096887 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 400x100x400 m - 096887

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096887 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 400x100x400 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 400 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802731

Artikelnummer

DIE096887

Herstellernummer

096887

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGA 100-40E Kabelleiterabzweig Edelstahl, B=0,4m H=100mm Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:400 mm, Innenradius:400 mm, Ausführung:ohne Verbinder, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige