Startseite

DIETZEL - DIE096884 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 200x100x400 m - 096884

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096884 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 200x100x400 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802540

Artikelnummer

DIE096884

Herstellernummer

096884

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGA 100-20F Kabelleiterabzweig tauchfeuerverzinkt, B=0,2m H=100mm Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:400 mm, Ausführung:ohne Verbinder, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt