Startseite

DIETZEL - DIE096883 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 200x100x400 m - 096883

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096883 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 200x100x400 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 400 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802441

Artikelnummer

DIE096883

Herstellernummer

096883

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGA 100-20E Kabelleiterabzweig Edelstahl, B=0,2m H=100mm Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:400 mm, Ausführung:ohne Verbinder, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige