Startseite

DIETZEL - DIE096874 Leiterabgangsblech,440x100mm,inkl.1x FKS - 096874

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096874 Leiterabgangsblech,440x100mm,inkl.1x FKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802151

Artikelnummer

DIE096874

Herstellernummer

096874

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

LGKAB 50S Kabelabgangsblech senzimierverzinkt, B=440mm Kabelleiterbreite:500 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige