Startseite

DIETZEL - DIE096873 Leiterabgangsblech,440x100mm,inkl. 1x FK - 096873

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096873 Leiterabgangsblech,440x100mm,inkl. 1x FK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802069

Artikelnummer

DIE096873

Herstellernummer

096873

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGKAB 50F Kabelabgangsblech tauchfeuerverzinkt, B=440mm Kabelleiterbreite:500 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt