DIETZEL - DIE096872 Leiterabgangsblech,340x100mm,inkl.1x FKS - 096872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001801970
Artikelnummer
DIE096872
Herstellernummer
096872
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


