DIETZEL - DIE096871 Leiterabgangsblech,340x100mm,inkl. 1x FK - 096871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001801888
Artikelnummer
DIE096871
Herstellernummer
096871
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


