Startseite

DIETZEL - DIE096868 Leiterabgangsblech,140x100mm,inkl.1x FKS - 096868

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096868 Leiterabgangsblech,140x100mm,inkl.1x FKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801611

Artikelnummer

DIE096868

Herstellernummer

096868

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

LGKAB 20S Kabelabgangsblech senzimierverzinkt, B=140mm Kabelleiterbreite:200 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige