DIETZEL - DIE096867 Leiterabgangsblech,140x100mm,inkl. 1x FK - 096867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001801512
Artikelnummer
DIE096867
Herstellernummer
096867
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


