DIETZEL - DIE096301 STAPA-Rohrabstandschelle, A 63 mm, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579963015
Artikelnummer
DIE096301
Herstellernummer
096301
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Feuerverzinkte - Rohrabstandschelle


