Startseite

DIETZEL - DIE096299 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 40 mm, mit - 096299

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096299 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 40 mm, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579962995

Artikelnummer

DIE096299

Herstellernummer

096299

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Feuerverzinkte - Rohrabstandschelle