Startseite

DIETZEL - DIE096298 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 32 mm, mit - 096298

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096298 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 32 mm, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579962988

Artikelnummer

DIE096298

Herstellernummer

096298

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Feuerverzinkte - Rohrabstandschelle