DIETZEL - DIE096296 STAPA-Rohrabstandschelle, A 20 mm, mit - 096296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579962964
Artikelnummer
DIE096296
Herstellernummer
096296
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


