Startseite

DIETZEL - DIE088223 Schnellwechsel-Schneidekopf, M32x1,5 mm - 088223

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE088223 Schnellwechsel-Schneidekopf, M32x1,5 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - ja

  • Verpackung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802717

Artikelnummer

DIE088223

Herstellernummer

088223

Hersteller

DIE

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

ja

Verpackung:

ohne

Schnellwechsel-Schneidkopf M 32x1,5 für Gewinde gemäß EN 60423 aufElektroinstallationsrohre EN 50089 Gesamtzahl der Werkzeuge:1, Elektromonteur-Set, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set, Verpackung:ohne