DIETZEL - DIE088143 Edelstahl-Steckmuffe, A 50 mm, V4A, GA1 - 088143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579881432
Artikelnummer
DIE088143
Herstellernummer
088143
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


