Startseite

DIETZEL - DIE088141 Edelstahl-Steckmuffe, A˜ 32 mm, V4A, GA1 - 088141

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE088141 Edelstahl-Steckmuffe, A˜ 32 mm, V4A, GA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579881418

Artikelnummer

DIE088141

Herstellernummer

088141

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

V4A Edelstahl-Steckmuffe