DIETZEL - DIE088139 Edelstahl-Steckmuffe, A 20 mm, V4A, GA1 - 088139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579881395
Artikelnummer
DIE088139
Herstellernummer
088139
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm


