DIETZEL - DIE088130 Edelstahl-Schelle, A 40 mm, zweilappig, - 088130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Geschlossen - nein
Werkstoff - Stahl
Anreihbar - nein
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
9002579881302
Artikelnummer
DIE088130
Herstellernummer
088130
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
V4A Edelstahl-Schelle, 2-Lappig


